2WAYどこでもクリップセンサーライト

2WAYどこでもクリップセンサーライト - 平野商会2WAYどこでもクリップセンサーライト - 平野商会2WAYどこでもクリップセンサーライト - 平野商会2WAYどこでもクリップセンサーライト - 平野商会2WAYどこでもクリップセンサーライト - 平野商会2WAYどこでもクリップセンサーライト - 平野商会2WAYどこでもクリップセンサーライト - 平野商会2WAYどこでもクリップセンサーライト - 平野商会

壁掛けで設置、壁掛けができない塀やフェンスなどにはクリップで設置ができる2WAYどこでもクリップセンサーライトです。ソーラー充電だからコンセントの無い場所にも使え、様々な場所での防犯対策に有効です。
人感センサー搭載で、人の動きに反応して明るく光ります。用途に併せて、3種のモード選択が可能。

材質ABS、PP、PS質量(g)185電源ソーラー充電式センサーセンサーから全方向に90°(3m以内)寸法(cm)11×6(クリップセット時12)×12.5バッテリーリチウムイオン電池(750mAh)挟み幅最大4cm明るさ(Lm)【強】160【中】60【弱】15点灯時間【センサー】20秒連続点灯時間(時間)【弱】8【中】2.5 (※満充電時)防水IP44内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57155991HRN-650
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする