曜日別特売

エブケアエンボス25

エブケアエンボス25 - エブノエブケアエンボス25 - エブノエブケアエンボス25 - エブノエブケアエンボス25 - エブノ
材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合左右区別左右兼用エンボス加工外エンボス取出位置手首取出し
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571568763001-SS1袋(100枚)半透明SS25.56.912.4
オープン
199
219(税込)
当日出荷
571568853001-S1袋(100枚)半透明S27.57.613.6
オープン
199
219(税込)
当日出荷
571569013001-M1袋(100枚)半透明M27.58.315.4
オープン
199
219(税込)
当日出荷
571569103001-L1袋(100枚)半透明L27.58.416.6
オープン
199
219(税込)
当日出荷
571569193002-SS1箱(100枚)半透明SS25.56.912.4
オープン
219
241(税込)
当日出荷
571569283002-S1箱(100枚)半透明S27.57.613.6
オープン
219
241(税込)
当日出荷
571569373002-M1箱(100枚)半透明M27.58.315.4
オープン
219
241(税込)
当日出荷
571569463002-L1箱(100枚)半透明L27.58.416.6
オープン
219
241(税込)
当日出荷
571569553003-SS1袋(100枚)ブルーSS25.56.912.4
オープン
199
219(税込)
当日出荷
571569713003-S1袋(100枚)ブルーS27.57.613.6
オープン
199
219(税込)
当日出荷
571569803003-M1袋(100枚)ブルーM27.58.315.4
オープン
199
219(税込)
当日出荷
571569893003-L1袋(100枚)ブルーL27.58.416.6
オープン
199
219(税込)
当日出荷
571569983004-SS1箱(100枚)ブルーSS25.56.912.4
オープン
219
241(税込)
当日出荷
571570073004-S1箱(100枚)ブルーS27.57.613.6
オープン
219
241(税込)
当日出荷
571570163004-M1箱(100枚)ブルーM27.58.315.4
オープン
219
241(税込)
当日出荷
571570253004-L1箱(100枚)ブルーL27.58.416.6
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする