曜日別特売

耐衝撃・防水ハンディライト

耐衝撃・防水ハンディライト - 平野商会耐衝撃・防水ハンディライト - 平野商会耐衝撃・防水ハンディライト - 平野商会耐衝撃・防水ハンディライト - 平野商会耐衝撃・防水ハンディライト - 平野商会耐衝撃・防水ハンディライト - 平野商会耐衝撃・防水ハンディライト - 平野商会

耐衝撃&防水仕様でアウトドアや緊急時など様々なシーンで活躍するハンディライトです。スタイリッシュで重厚感のあるアルミボディを採用し、シンプルな構造とシンプルな操作で、パッと使えるのでいざという時にも安心。乾電池式です。

材質ABS、PC、アルミ、TPE、シリコン質量(g)約120電源単3乾電池×2(別売り)直径×高さ(cm)3.5×16.5明るさ(Lm)LEDライト約100防水性IPX7連続点灯時間(時間)約2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156079HRN-574
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする