曜日別特売

ポータブルフラッシュライト

ポータブルフラッシュライト - 平野商会ポータブルフラッシュライト - 平野商会ポータブルフラッシュライト - 平野商会ポータブルフラッシュライト - 平野商会ポータブルフラッシュライト - 平野商会ポータブルフラッシュライト - 平野商会ポータブルフラッシュライト - 平野商会ポータブルフラッシュライト - 平野商会

高さ6cm重さ15gの超小型・軽量サイズ。キーホルダー用リングも付属しており、カラビナを使えばリュックやベルトに取り付けて携帯できるミニライト。ボディは蓄光仕様で暗闇でも見つけやすく、底面マグネット付きでハンズフリーでも使えます。メインライトの調光と、サイドライトのカラー点灯・点滅等、多種類の点灯モード搭載。

明るさ(Lm)最大140(メインライト最大点灯時)、約20(サイドライト白色点灯時)電源USB充電 リチウムポリマー電池200mAh連続点灯時間(時間)メインライト最大点灯時:約1.5、サイドライト白色点灯時:約2.5充電時間(時間)約1材質アルミ、PC、シリコン、磁石質量(g)15直径×高さ(cm)1.5×6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156061HRN-618最大140(メインライト最大点灯時)、約20(サイドライト白色点灯時)メインライト最大点灯時:約1.5、サイドライト白色点灯時:約2.515
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする