COB型LEDマルチライト

COB型LEDマルチライト 平野商会 COB型LEDマルチライト 平野商会 COB型LEDマルチライト 平野商会 COB型LEDマルチライト 平野商会 COB型LEDマルチライト 平野商会 COB型LEDマルチライト 平野商会 COB型LEDマルチライト 平野商会

懐中電灯として、パネルを展開してサイドライトとして、自立させてテーブルライト・ランタンとして等、様々なシチュエーションで利用できる多機能COB-LEDライトです。簡単操作、乾電池式でいざという時にすぐ使え、便利です。

材質ABS、PS 質量(g)約100 電源単3乾電池×3(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×18(展開時) 直径×高さ(cm)4.2×18.5(本体通常時) 明るさ(Lm)トップライト:30、サイドライト:90 連続点灯時間(時間)トップライト:約36、サイドライト:約12 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57156070 HRN-654
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする