乾電池式 LEDフレキシブルネックライト

乾電池式 LEDフレキシブルネックライト - 平野商会乾電池式 LEDフレキシブルネックライト - 平野商会乾電池式 LEDフレキシブルネックライト - 平野商会乾電池式 LEDフレキシブルネックライト - 平野商会乾電池式 LEDフレキシブルネックライト - 平野商会乾電池式 LEDフレキシブルネックライト - 平野商会乾電池式 LEDフレキシブルネックライト - 平野商会

両手が自由に使える最強のワークライト。首にサッと掛けるだけ、360°フレキシブルでピンポイントに照らせます。自由にくねくね曲がるフレキシブルアームだから置いても掛けても自由自在。
使用目的に併せて3パターンで点灯。また左右独立で点灯も可能です。

材質ABS、NBR、PC質量(g)60(本体のみ)電源単4乾電池×2(別売り)長さ(cm)【アーム片側】20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】15×3×26明るさ(Lm)50(4個点灯)連続点灯時間(時間)30(4個点灯)、100(1個点灯)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156027HRN-649
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする