ロビーチェアー(2人掛) RC230型

ロビーチェアー(2人掛) RC230型 - ナイキロビーチェアー(2人掛) RC230型 - ナイキロビーチェアー(2人掛) RC230型 - ナイキロビーチェアー(2人掛) RC230型 - ナイキロビーチェアー(2人掛) RC230型 - ナイキロビーチェアー(2人掛) RC230型 - ナイキロビーチェアー(2人掛) RC230型 - ナイキロビーチェアー(2人掛) RC230型 - ナイキ
幅(mm)1200高さ(mm)600奥行(mm)790張地布張り、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付座面高さ(mm)400グリーン購入法適合内容量1台
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57153769RC2303LF-IVN690-5832アイボリーアイボリーアイボリー
150,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153778RC2303LF-TM690-5780ティラミスティラミスティラミス
150,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153787RC2303LF-SP690-5824サーモンピンクサーモンピンクサーモンピンク
150,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153796RC2303LF-DG690-5837ダークグリーンダークグリーンダークグリーン
150,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153805RC2303LF-DB690-4175ダスティーブルーダスティーブルーダスティーブルー
150,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153821RC2303LF-GL690-5816グレーグレーグレー
150,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153830RC2303RF-IVN690-4185アイボリーアイボリーアイボリー
150,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153839RC2303RF-TM690-4161ティラミスティラミスティラミス
150,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153848RC2303RF-SP690-5776サーモンピンクサーモンピンクサーモンピンク
150,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153857RC2303RF-DG690-5795ダークグリーンダークグリーンダークグリーン
150,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153866RC2303RF-DB690-5769ダスティーブルーダスティーブルーダスティーブルー
150,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57153875RC2303RF-GL690-5827グレーグレーグレー
150,400
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする