曜日別特売

ロビーチェアー(背付)

ロビーチェアー(背付) - ナイキロビーチェアー(背付) - ナイキロビーチェアー(背付) - ナイキロビーチェアー(背付) - ナイキロビーチェアー(背付) - ナイキ

アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。

仕様背付幅(mm)1840高さ(mm)720奥行(mm)530張地ノンフタル酸シート張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背・座部:ウレタンフォーム、アジャスター付座面高さ(mm)410グリーン購入法適合内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57150996RC1593S-FBK693-6454ブラック
126,800
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57151005RC1593S-FLBR693-6407ライトブラウン
126,800
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57151021RC1593S-FYE693-6426イエロー
126,800
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57151030RC1593S-FMGR693-6414モスグリーン
126,800
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57151039RC1593S-FBL693-6446ブルー
126,800
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする