ナイキ
ロビーチェアー(背なし)
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。
仕様
背なし
幅(mm)
1840
高さ(mm)
410
奥行(mm)
530
張地
ノンフタル酸シート張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、座部:ウレタンフォーム、アジャスター付
座面高さ(mm)
410
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57151048
RC1593-FBK
693-6419
ブラック
¥
90,100
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57151057
RC1593-FLBR
693-6401
ライトブラウン
¥
90,100
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57151066
RC1593-FYE
693-6455
イエロー
¥
90,100
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57151075
RC1593-FMGR
693-6430
モスグリーン
¥
90,100
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57151091
RC1593-FBL
693-6400
ブルー
¥
90,100
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。