ナイキ
ロビーチェアー 3人掛
シンプルで落ち着きのある空間や、カジュアルな装いの空間にも自然にフィットするシンプルなデザインです。
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
奥行(mm)
600
グリーン購入法
適合
内容量
1台
全8種類を絞り込む
幅(mm)
1200
1800
色
選択してください
ダークグレー
ブラウン
背:アイボリー/座:ブラウン
背:アプリコット/座:ブラウン
背:グレージュ/座:ブラウン
背:ミント/座:ブラウン
高さ(mm)
420
760
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57150917
RC1453S-BRIV
693-4916
1800
背:アイボリー/座:ブラウン
760
背付
¥
228,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150926
RC1453S-BRMN
693-4904
1800
背:ミント/座:ブラウン
760
背付
¥
228,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150935
RC1453S-BRGG
693-6402
1800
背:グレージュ/座:ブラウン
760
背付
¥
228,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150951
RC1453S-BRAP
693-6441
1800
背:アプリコット/座:ブラウン
760
背付
¥
228,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150960
RC1452-DG
693-6409
1200
ダークグレー
420
背なし
¥
155,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150969
RC1452-BR
693-6392
1200
ブラウン
420
背なし
¥
155,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150978
RC1453-DG
693-6445
1800
ダークグレー
420
背なし
¥
189,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150987
RC1453-BR
693-6423
1800
ブラウン
420
背なし
¥
189,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。