ナイキ
ロビーチェアー 2人掛
シックで落ち着きのある空間や、カジュアルな装いの空間にも自然にフィットするシンプルなデザインです。
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
仕様
2人掛、背付
幅(mm)
1200
高さ(mm)
760
奥行(mm)
600
張地
ビニールレザー張り(抗ウイルス、耐アルコール)、背・座部:ウレタンフォーム、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)、アジャスター付
座面高さ(mm)
420
グリーン購入法
適合
内容量
1台
全8種類を絞り込む
色
選択してください
背:アイボリー/座:ダークグレー
背:アイボリー/座:ブラウン
背:アプリコット/座:ブラウン
背:グレージュ/座:ブラウン
背:スモークブルー/座:ダークグレー
背:ミント/座:ダークグレー
背:ミント/座:ブラウン
背:ライトグレー/座:ダークグレー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57150418
RC1452S-DGIV
693-3300
背:アイボリー/座:ダークグレー
ダークグレー
アイボリー
¥
192,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150427
RC1452S-DGMN
693-3297
背:ミント/座:ダークグレー
ダークグレー
ミント
¥
192,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150436
RC1452S-DGLGL
693-3277
背:ライトグレー/座:ダークグレー
ダークグレー
ライトグレー
¥
192,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150445
RC1452S-DGSBL
693-3275
背:スモークブルー/座:ダークグレー
ダークグレー
スモークブルー
¥
192,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150461
RC1452S-BRIV
693-3258
背:アイボリー/座:ブラウン
ブラウン
アイボリー
¥
192,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150470
RC1452S-BRMN
693-3233
背:ミント/座:ブラウン
ブラウン
ミント
¥
192,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150479
RC1452S-BRGG
693-3271
背:グレージュ/座:ブラウン
ブラウン
グレージュ
¥
192,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150488
RC1452S-BRAP
693-3292
背:アプリコット/座:ブラウン
ブラウン
アプリコット
¥
192,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。