ワークベンチ(開口タイプ)

ワークベンチ(開口タイプ) - ナイキワークベンチ(開口タイプ) - ナイキワークベンチ(開口タイプ) - ナイキワークベンチ(開口タイプ) - ナイキワークベンチ(開口タイプ) - ナイキワークベンチ(開口タイプ) - ナイキワークベンチ(開口タイプ) - ナイキワークベンチ(開口タイプ) - ナイキ

空間と空間を軽やかにつなぐラウンジワークベンチです。
いつもとは気分を変えてソロワークを行う人、となりのチームのメンバーと雑談する人…止まり木のように誰もが腰を掛け、気ままに過ごせるサークルベンチです。

付属品ケーブルトレー2セット幅(mm)1800高さ(mm)400奥行(mm)1800座面高さ(mm)400グリーン購入法適合色(脚部)ブラック内容量1台
全14種類を絞り込む
トラスコ品番
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質(天板)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57155056LOTL1818K-BH690-7461本体:ブラック/天板:ホワイトメラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付ホワイト
373,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155065LOTL1818K-BS690-8936本体:ブラック/天板:シルクウッドメラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付シルクウッド
373,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155081LOTL1818K-BSO690-7456本体:ブラック/天板:サンドオークメラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付サンドオーク
373,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155090LOTL1818K-BCA690-8998本体:ブラック/天板:ショコラアッシュメラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付ショコラアッシュ
373,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155099LOTL1818K-BMW690-8965本体:ブラック/天板:ミディアムウォールナット耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付ミディアムウォールナット
384,300
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155108LOTL1818K-BWN690-7442本体:ブラック/天板:ダークウォールナット耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付ダークウォールナット
384,300
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155117LOTL1818K-BBT690-8950本体:ブラック/天板:ブラック耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付ブラック
384,300
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155126LOTL180RK-BH690-7443本体:ブラック/天板:ホワイトメラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付ホワイト
373,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155135LOTL180RK-BS690-8947本体:ブラック/天板:シルクウッドメラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付シルクウッド
373,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155151LOTL180RK-BSO690-8991本体:ブラック/天板:サンドオークメラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付サンドオーク
373,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155160LOTL180RK-BCA690-8955本体:ブラック/天板:ショコラアッシュメラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付ショコラアッシュ
373,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155169LOTL180RK-BMW690-8938本体:ブラック/天板:ミディアムウォールナット耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付ミディアムウォールナット
384,300
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155178LOTL180RK-BWN690-8969本体:ブラック/天板:ダークウォールナット耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付ダークウォールナット
384,300
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155187LOTL180RK-BBT690-7454本体:ブラック/天板:ブラック耐指紋性メラミン化粧板ABSエッジ、本体:スチール塗装仕上、天板厚:26mm、アジャスター付ブラック
384,300
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする