曜日別特売

ロビーチェアー 背付

ロビーチェアー 背付 - ナイキロビーチェアー 背付 - ナイキロビーチェアー 背付 - ナイキロビーチェアー 背付 - ナイキロビーチェアー 背付 - ナイキロビーチェアー 背付 - ナイキ
仕様背付幅(mm)1500高さ(mm)740奥行(mm)580張地布張り、背・座部:ウレタンフォーム、脚部:ブナ材クリア塗装仕上座面高さ(mm)385グリーン購入法適合内容量1台
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57149815RC2205SF-BK695-4921ブラック
189,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57149831RC2205SF-GL693-3248グレー
189,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57149840RC2205SF-PC693-3243ピーコック
189,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57149849RC2205SF-DG693-3266ダークグリーン
189,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57149858RC2205SF-CO693-3253コーラル
189,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57149867RC2205SF-SM693-3242セサミ
189,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする