ナイキ
ロビーチェアー 1人掛
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。
仕様
1人掛
付属品
連結金具
幅(mm)
550
高さ(mm)
730
タイプ
組み合わせ式タイプ
奥行(mm)
650
張地
ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、本体:ウレタンフォーム、脚部:ABS樹脂
座面高さ(mm)
380
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57150540
RC260S-IV
693-4831
アイボリー
¥
71,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150549
RC260S-BG
693-4837
ベージュ
¥
71,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150558
RC260S-TC
693-4816
テラコッタ
¥
71,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150567
RC260S-OG
693-3336
オリーブグリーン
¥
71,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150576
RC260S-LBL
693-4842
ライトブルー
¥
71,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150585
RC260S-DGL
693-4865
ダークグレー
¥
71,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。