ロビーチェアー(2人掛、背なし)

ロビーチェアー(2人掛、背なし) - ナイキロビーチェアー(2人掛、背なし) - ナイキロビーチェアー(2人掛、背なし) - ナイキロビーチェアー(2人掛、背なし) - ナイキロビーチェアー(2人掛、背なし) - ナイキロビーチェアー(2人掛、背なし) - ナイキロビーチェアー(2人掛、背なし) - ナイキロビーチェアー(2人掛、背なし) - ナイキ

アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。

仕様2人掛幅(mm)1200高さ(mm)400タイプ背なし奥行(mm)790張地ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付座面高さ(mm)400グリーン購入法適合内容量1台
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57150820RC2302L-IV693-4873アイボリー
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150829RC2302L-BG693-4840ベージュ
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150838RC2302L-ORG693-4812オレンジ
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150847RC2302L-GR693-4880グリーン
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150856RC2302L-DGL693-4835ダークグレー
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150865RC2302R-IV693-3329アイボリー
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150881RC2302R-BG693-4817ベージュ
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150890RC2302R-ORG693-3324オレンジ
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150899RC2302R-GR693-4874グリーン
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57150908RC2302R-DGL693-4836ダークグレー
120,500
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする