丸イス(ハイ・キャスター・背無/座面)

丸イス(ハイ・キャスター・背無/座面) - ナイキ丸イス(ハイ・キャスター・背無/座面) - ナイキ丸イス(ハイ・キャスター・背無/座面) - ナイキ丸イス(ハイ・キャスター・背無/座面) - ナイキ
幅(mm)510奥行(mm)510張地布張り、足掛リング:スチールパイプメッキ仕上、脚:スチール製PP樹脂成型品カバー、Φ50mmナイロン双輪キャスター付座面高さ(mm)465~625座幅(mm)375座奥行(mm)375グリーン購入法適合内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57155878E675FR-PBK691-0561ブラックブラック
53,800
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155887E675FR-PLBL691-0562ライトブルーライトブルー
53,800
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155896E675FR-PTE690-9034ペールテラコッタペールテラコッタ
53,800
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155905E675FR-PDGR691-0547ダークグリーンダークグリーン
53,800
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする