曜日別特売

スリムダスター #25 本体・フタセット

スリムダスター #25 本体・フタセット - セキスイスリムダスター #25 本体・フタセット - セキスイスリムダスター #25 本体・フタセット - セキスイスリムダスター #25 本体・フタセット - セキスイ

用途を選ばず、色々なシチュエーションに対応可能。カラーも馴染みやすいベージュ(ストーン)をご用意。指で押すだけでフタの開閉がラクにできます。

仕様袋止め、フタ開閉はプッシュタイプ材質【本体】ポリエチレン【蓋】ポリプロピレン【フラップ】ポリスチレン寸法(mm)【投入口】175×280質量(kg)9.3ストーン種類本体+ふた寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×350×550収納量あきビン(250ml)45本 / あき缶(350ml)32本 / ペットボトル(500ml)17本内容量1台
注意
※収納量は全てつぶさない場合の試算です。
※収納量はそれぞれ目安になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156359ESD5S
5,180
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする