曜日別特売

ナイキ 会議テーブル

ナイキ 会議テーブル - ナイキナイキ 会議テーブル - ナイキナイキ 会議テーブル - ナイキナイキ 会議テーブル - ナイキナイキ 会議テーブル - ナイキナイキ 会議テーブル - ナイキナイキ 会議テーブル - ナイキナイキ 会議テーブル - ナイキ
高さ(mm)700色(天板)ホワイトキャスター有無内容量1個
全32種類を絞り込む
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57135806KM0990ST-WH868-5133900900900×900×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
61,800
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135815KM0990S-WH868-5134900900900×900×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
57,000
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135831KM1275ST-WH868-513975012001200×750×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
67,100
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135840KM1275S-WH868-514075012001200×750×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
62,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135849KM1545T-WH868-514545015001500×450×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
50,700
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135858KM1545-WH868-514645015001500×450×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
45,400
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135867KM1560ST-WH868-515260015001500×600×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
62,100
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135876KM1560S-WH868-515360015001500×600×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
57,000
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135885KM1560T-WH868-515760015001500×600×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
57,300
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135901KM1560-WH868-515860015001500×600×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
53,700
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135910KM1575ST-WH868-516475015001500×750×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
80,900
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135919KM1575S-WH868-516575015001500×750×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
75,700
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135928KM1575T-WH868-516975015001500×750×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
75,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135937KM1575-WH868-517075015001500×750×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
70,300
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135946KM1590ST-WH868-517690015001500×900×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
85,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135955KM1590S-WH868-517790015001500×900×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
78,400
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135971KM1590T-WH868-518190015001500×900×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
77,700
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135980KM1590-WH868-518290015001500×900×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
72,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135989KM1845T-WH868-518745018001800×450×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
51,100
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57135998KM1845-WH868-518845018001800×450×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
46,000
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57136007KM1860ST-WH868-519460018001800×600×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
67,500
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57136016KM1860S-WH868-519560018001800×600×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
62,600
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57136025KM1860T-WH868-519960018001800×600×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
59,500
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57136041KM1860-WH868-520060018001800×600×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
54,200
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57136050KM1875ST-WH868-520675018001800×750×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
84,800
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57136059KM1875S-WH868-520775018001800×750×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
79,500
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57136068KM1875T-WH868-521175018001800×750×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
77,300
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57136077KM1875-WH868-521275018001800×750×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
72,300
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57136086KM1890ST-WH868-521890018001800×900×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
89,900
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57136095KM1890S-WH868-521990018001800×900×700メラミン化粧板ソフトエッジ張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
84,700
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57136111KM1890T-WH868-522390018001800×900×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式
79,400
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57136120KM1890-WH868-522490018001800×900×700メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、アジャスター付、ノックダウン式
74,300
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする