応接ミーティングチェアー

応接ミーティングチェアー - ナイキ応接ミーティングチェアー - ナイキ
幅(mm)680高さ(mm)805奥行(mm)640張地布張り座面高さ(mm)430座幅(mm)510座奥行(mm)460グリーン購入法適合キャスター有無内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57149560E855FC-DGL695-4904ダークグレーダークグレーダークグレー
126,700
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57149569E855FC-SGL695-4897グレーグレーグレー
126,700
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする