ナイキ
講演台
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
460
間口(mm)
500
材質(天板)
メラミン化粧板ABSエッジ張り、前板:アルミ、棚板・脚:スチール塗装仕上
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57155580
FS-25C-SBKBT
690-8982
ブラック
ブラック
¥
106,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57155589
FS-25C-WHWI
690-9004
ホワイト
ホワイト
¥
106,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。