スキンヘッドシェーバー

スキンヘッドシェーバー - ファミリー・ライフスキンヘッドシェーバー - ファミリー・ライフスキンヘッドシェーバー - ファミリー・ライフ

ヒゲ削り感覚で手軽にスキンヘッドのお手入れ!
外側の6つのヘッドが複雑な頭部の凹凸にぴったりと密着。肌に優しく快適な剃り心地。
頭や顔の形にフィットする設計!
バッテリー残量がわかるデジタルディスプレイ。
多彩な機能:アタッチメントを取り替えれば、シェービング・鼻毛処理・バリカン・フェイスケア、がこれ1台で!!
充電式、簡単操作、防水仕様
気になった時にサッと!
お風呂で使えます!
一部組立式
1年間保証書付き

セット内容本体、シェーバーヘッド、トリマーヘッド、フェイシャルブラシ、洗顔ブラシ、鼻毛トリマー、USB充電コード、トリマーコーム(3mm、6mm、9mm、12mm)、掃除用ブラシ、シェーバーヘッドカバー材質本体:ABS、フェイシャルブラシ:シリコン、掃除ブラシ:ポリプロピレン・ナイロン、シェーバーヘッド:ポリプロピレン、洗顔ブラシ:ABS樹脂・ナイロン、トリマーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、鼻毛トリマー:ABS樹脂・ステンレス、トリマーコーム:ABS樹脂質量(g)()126連続使用時間180分充電時間120分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5.7×9.5バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】600防水性IPX7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156386a34866
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする