ナイキ
ナイキ アームレスチェアー RC150型 サローナ Salona
アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。
材質
【張地】ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)【脚部】スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)
幅(mm)
590
高さ(mm)
800
奥行(mm)
590
張地
ビニールレザー張り
座面高さ(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57137687
RC1501SB-CH
662-7291
チャコール
チャコール
チャコール
¥
102,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137696
RC1501SB-LBL
662-7295
ライトブルー
ライトブルー
ライトブルー
¥
102,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137705
RC1501SB-NV
662-8825
ネイビー
ネイビー
ネイビー
¥
102,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137721
RC1501SB-MGR
662-7308
モスグリーン
モスグリーン
モスグリーン
¥
102,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137730
RC1501SB-CP
662-8837
コーラルピンク
コーラルピンク
コーラルピンク
¥
102,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137739
RC1501SB-IV
662-7333
アイボリー
アイボリー
アイボリー
¥
102,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。