ナイキ
ホワイトボード
付属品
イレーザー1個、マーカー2本(黒、赤各1本)
トラスコ品番
690-8984
材質
板面:両面スチールホワイト、ソフトエッジ巻
色
板面:ホワイト
板面(縦×横)(mm)
824×824
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57155625
BBM-0884
¥
29,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません