リサイクルカート エコ#90 黒/レッド

リサイクルカート エコ#90 黒/レッド - セキスイリサイクルカート エコ#90 黒/レッド - セキスイリサイクルカート エコ#90 黒/レッド - セキスイリサイクルカート エコ#90 黒/レッド - セキスイリサイクルカート エコ#90 黒/レッド - セキスイリサイクルカート エコ#90 黒/レッド - セキスイ

環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。
使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。
洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。

用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱仕様【蓋】防臭パッキン付き材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール【蓋】レッド【本体】ブラック容量(L)90寸法H(mm)798エコマーク認定認定耐荷重(kg)約60寸法D(mm)522本体質量(kg)4.4寸法W(mm)435キャスター径(Φmm)130穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端)排水口径(Φmm)30(キャップ付き)エコマーク認定番号12 118 006内容量1台
注意
※再生原料を使っているため、本体カラーが多少異なる場合があります。
※個人宅配送は不可となります。企業様名、法人様名、屋号などのご明記をよろしくお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156341RCN90R
19,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする