曜日別特売

ミーティングチェアー(肘無) E490型

ミーティングチェアー(肘無) E490型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E490型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E490型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E490型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E490型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E490型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E490型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E490型 - ナイキ

張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、4本脚、肘無

用途ミーティング用材質張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)499奥行(mm)540張地布張り座面高さ(mm)442座幅(mm)420座奥行(mm)430グリーン購入法適合内容量1脚
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色(脚部)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57148711E490F-B1-PMBK680-8518ミックスブラックブラックミックスブラックブラック
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148720E490F-G2-PDGL680-8537ダークグレーグレージュダークグレーグレージュ
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148729E490F-H3-PLGL680-8580ライトグレーホワイトライトグレーホワイト
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148738E490F-B1-PBG680-8536ベージュブラックベージュブラック
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148747E490F-B1-POB680-8559オーシャンブルーブラックオーシャンブルーブラック
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148756E490F-B1-PDGR680-8570ダークグリーンブラックダークグリーンブラック
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148765E490F-B1-PTE680-8551ペールテラコッタブラックペールテラコッタブラック
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148781E490F-B1-PYE680-8583イエローブラックイエローブラック
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148790E490F-G2-PBG680-8531ベージュグレージュベージュグレージュ
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148799E490F-G2-POB680-8527オーシャンブルーグレージュオーシャンブルーグレージュ
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148808E490F-G2-PDGR680-8506ダークグリーングレージュダークグリーングレージュ
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148817E490F-G2-PTE680-8514ペールテラコッタグレージュペールテラコッタグレージュ
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148826E490F-G2-PYE680-8523イエローグレージュイエローグレージュ
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148835E490F-H3-PBG680-8553ベージュホワイトベージュホワイト
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148851E490F-H3-POB680-8573オーシャンブルーホワイトオーシャンブルーホワイト
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148860E490F-H3-PDGR680-8513ダークグリーンホワイトダークグリーンホワイト
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148869E490F-H3-PTE680-8556ペールテラコッタホワイトペールテラコッタホワイト
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148878E490F-H3-PYE681-0062イエローホワイトイエローホワイト
36,900
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする