マネージメントチェアー(肘付)

マネージメントチェアー(肘付) - ナイキマネージメントチェアー(肘付) - ナイキマネージメントチェアー(肘付) - ナイキマネージメントチェアー(肘付) - ナイキマネージメントチェアー(肘付) - ナイキマネージメントチェアー(肘付) - ナイキマネージメントチェアー(肘付) - ナイキマネージメントチェアー(肘付) - ナイキ

座クッションのベースに伸縮性のある布バネを使用しています。

用途ミーティング用材質張地:ビニールレザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚フレーム:30mm×15mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背部:PP樹脂成型品幅(mm)528高さ(mm)772奥行(mm)555張地ビニールレザー座面高さ(mm)440座幅(mm)442座奥行(mm)420グリーン購入法適合色(脚部)シルバースタッキング床積4脚キャスター有無内容量1脚
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57145685E472C-1-BLU657-3801ブルーブルーブルー
40,100
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57145701E472C-1-YGR657-3865イエローグリーンイエローグリーンイエローグリーン
40,100
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57145710E472C-1-BLK657-3852ブラックブラックブラック
40,100
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57145719E472C-3-BLU657-3808ブルーブルーブルー
40,100
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57145728E472C-3-YGR657-3800イエローグリーンイエローグリーンイエローグリーン
40,100
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57145737E472C-3-BLK657-3805ブラックブラックブラック
40,100
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする