ナイキ
ワークチェアー(肘付) モダス 28 range Modus
座クッションのベースに伸縮性のある布バネを使用しています。
用途
ミーティング用
材質
張地:ビニールレザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚フレーム:30mm×15mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背部:PP樹脂成型品
幅(mm)
630
高さ(mm)
770
奥行(mm)
547
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
440
座幅(mm)
440
座奥行(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
スタッキング
床積4脚
色(背面)
ブラック
キャスター有無
無
内容量
1脚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(座面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57145746
E471-1-BLU
657-3828
ブルー
ブルー
¥
40,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57145755
E471-1-YGR
657-5367
イエローグリーン
イエローグリーン
¥
40,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57145771
E471-1-BLK
657-3832
ブラック
ブラック
¥
40,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。