ナイキ
ワークチェアー(肘無) ライド RIDE
座クッションのベースに伸縮性のある布バネを使用しています。
用途
ミーティング用
材質
張地:ビニールレザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚フレーム:30mm×15mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背部:PP樹脂成型品
高さ(mm)
772
奥行(mm)
547
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
440
座幅(mm)
442
座奥行(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
スタッキング
床積4脚
キャスター有無
無
内容量
1脚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57145509
E473-1-BLU
657-3824
630
ブルー
ブルー
ブルー
¥
48,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57145518
E473-1-YGR
657-3804
630
イエローグリーン
イエローグリーン
イエローグリーン
¥
48,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57145527
E473-1-BLK
657-3859
630
ブラック
ブラック
ブラック
¥
48,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57145536
E473-3-BLU
657-3851
630
ブルー
ブルー
ブルー
¥
48,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57145545
E473-3-YGR
657-3844
630
イエローグリーン
イエローグリーン
イエローグリーン
¥
48,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57145561
E473-3-BLK
657-3855
630
ブラック
ブラック
ブラック
¥
48,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57145570
E472-1-BLU
657-3884
517
ブルー
ブルー
ブルー
¥
36,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57145579
E472-1-YGR
657-5360
517
イエローグリーン
イエローグリーン
イエローグリーン
¥
36,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。