曜日別特売

ミーティングチェアー(肘付) E355型

ミーティングチェアー(肘付) E355型 - ナイキミーティングチェアー(肘付) E355型 - ナイキミーティングチェアー(肘付) E355型 - ナイキミーティングチェアー(肘付) E355型 - ナイキミーティングチェアー(肘付) E355型 - ナイキミーティングチェアー(肘付) E355型 - ナイキミーティングチェアー(肘付) E355型 - ナイキミーティングチェアー(肘付) E355型 - ナイキ
用途ミーティング用幅(mm)530高さ(mm)750奥行(mm)515座面高さ(mm)450座幅(mm)465座奥行(mm)420グリーン購入法適合キャスター有無内容量1脚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
張地
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57138326E355F-M7-GJ656-2733張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上グレージュ布張りグレージュ
91,200
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138335E355F-M7-CGL656-2751張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上チャコールグレー布張りチャコールグレー
91,200
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138351E355F-M7-DBL656-2704張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ダークブルー布張りダークブルー
91,200
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138360E355F-M7-TBL656-2717張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ターコイズブルー布張りターコイズブルー
91,200
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138369E355F-M7-OR656-1194張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上オレンジ布張りオレンジ
91,200
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138378E355-M7-WR656-2743張地:レザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ワインレッドビニールレザーワインレッド
91,200
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138387E355-M7-DBL656-1231張地:レザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ダークブルービニールレザーダークブルー
91,200
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138396E355-M7-DBR656-2746張地:レザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ダークブラウンビニールレザーダークブラウン
91,200
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138405E355-M7-WH656-2729張地:レザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ホワイトビニールレザーホワイト
91,200
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138421E355-M7-BK656-2730張地:レザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ブラックビニールレザーブラック
91,200
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138430E355F-M8-GJ656-2728張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上グレージュ布張りグレージュ
91,200
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138439E355F-M8-CGL656-2707張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上チャコールグレー布張りチャコールグレー
91,200
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138448E355F-M8-DBL656-1185張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ダークブルー布張りダークブルー
91,200
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138457E355F-M8-TBL656-1229張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ターコイズブルー布張りターコイズブルー
91,200
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138466E355F-M8-OR656-1208張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上オレンジ布張りオレンジ
91,200
72,980
80,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138475E355-M8-WR656-2705張地:レザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ワインレッドビニールレザーワインレッド
91,200
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138491E355-M8-DBL656-1214張地:レザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ダークブルービニールレザーダークブルー
91,200
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138500E355-M8-DBR656-1193張地:レザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ダークブラウンビニールレザーダークブラウン
91,200
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138509E355-M8-WH656-1190張地:レザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ホワイトビニールレザーホワイト
91,200
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138518E355-M8-BK656-1192張地:レザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ブラックビニールレザーブラック
91,200
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする