曜日別特売

ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake

ミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake - ナイキミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake - ナイキミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake - ナイキミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake - ナイキミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake - ナイキミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake - ナイキミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake - ナイキミーティングチェアー(肘無) E460型 リベイク libake - ナイキ

ラウンジエリアにも調和する木の風合いと洗練されたデザインが魅力です。

用途ミーティング用奥行(mm)540座幅(mm)390座奥行(mm)450グリーン購入法適合内容量1脚
全118種類を絞り込む
118種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57143007E460-M13656-9114背・座:メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ホワイトオーク765
35,000
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143016E460-M15656-9098背・座:メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495サンドウォールナット765
35,000
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143025E460B-M14657-0648背・座:メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ブラックアッシュ765
35,000
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143041E460B-M15656-9088背・座:メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495サンドウォールナット765
35,000
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143050E461F-M13-PMBK656-9135張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ミックスブラック765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143059E461F-M13-PDGL656-9080張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ダークグレー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143068E461F-M13-PBG657-0621張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ベージュ765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143077E461F-M13-POB656-9123張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495オーシャンブルー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143086E461F-M13-PDGR657-0635張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ダークグリーン765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143095E461F-M13-PTE657-0645張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ペールテラコッタ765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143111E461F-M13-PYE657-0638張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495イエロー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143120E461FB-M14-PMBK656-9084張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ミックスブラック765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143129E461FB-M14-PDGL657-0613張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ダークグレー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143138E461FB-M14-PBG656-9076張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ベージュ765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143147E461FB-M14-POB656-9119張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495オーシャンブルー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143156E461FB-M14-PDGR656-9116張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ダークグリーン765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143165E461FB-M14-PTE656-9125張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ペールテラコッタ765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143181E461FB-M14-PYE656-9073張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495イエロー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143190E461F-M15-PMBK656-9122張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ミックスブラック765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143199E461F-M15-PDGL657-0639張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ダークグレー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143208E461F-M15-PBG656-9112張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ベージュ765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143217E461F-M15-POB657-0637張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495オーシャンブルー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143226E461F-M15-PDGR656-9077張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ダークグリーン765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143235E461F-M15-PTE656-9070張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ペールテラコッタ765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143251E461F-M15-PYE656-9140張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495イエロー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143260E461FB-M15-PMBK656-9079張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ミックスブラック765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143269E461FB-M15-PDGL656-9092張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ダークグレー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143278E461FB-M15-PBG656-9103張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ベージュ765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143287E461FB-M15-POB657-0649張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495オーシャンブルー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143296E461FB-M15-PDGR656-9074張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ダークグリーン765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143305E461FB-M15-PTE657-0634張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ペールテラコッタ765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143321E461FB-M15-PYE656-9083張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495イエロー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143330E461-M13-IV656-9078張地:ビニールレザー張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495アイボリー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143339E461-M13-KH657-0620張地:ビニールレザー張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495カーキ765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143348E461-M13-BK656-9118張地:ビニールレザー張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ブラック765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143357E461B-M14-IV656-9087張地:ビニールレザー張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495アイボリー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143366E461B-M14-KH657-0619張地:ビニールレザー張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495カーキ765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143375E461B-M14-BK657-0627張地:ビニールレザー張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ブラック765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143391E461-M15-IV656-9117張地:ビニールレザー張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495アイボリー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143400E461-M15-KH657-0626張地:ビニールレザー張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495カーキ765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143409E461-M15-BK657-0618張地:ビニールレザー張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ブラック765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143418E461B-M15-IV656-9090張地:ビニールレザー張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495アイボリー765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143427E461B-M15-KH656-9134張地:ビニールレザー張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495カーキ765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143436E461B-M15-BK657-0633張地:ビニールレザー張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上495ブラック765
41,000
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143445E462FBC-M13-PMBK656-9075張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上450ミックスブラック765
57,800
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143461E462FBC-M13-PDGL656-9138張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上450ダークグレー765
57,800
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143470E462FBC-M13-PBG656-9097張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上450ベージュ765
57,800
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143479E462FBC-M13-POB656-9089張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上450オーシャンブルー765
57,800
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143488E462FBC-M13-PDGR657-0624張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上450ダークグリーン765
57,800
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57143497E462FBC-M13-PTE656-9107張地:布張り、座部:ウレタンフォーム、メラミン成形合板、脚部:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上450ペールテラコッタ765
57,800
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする