曜日別特売

ミーティングチェアー(肘無) E169型

ミーティングチェアー(肘無) E169型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E169型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E169型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E169型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E169型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E169型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E169型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E169型 - ナイキ
用途ミーティング用幅(mm)507高さ(mm)750奥行(mm)515座面高さ(mm)420座幅(mm)400座奥行(mm)430グリーン購入法適合色(脚部)シルバースタッキング床積10脚キャスター有無内容量1脚
全7種類を絞り込む
張地
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
張地
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57146270E169F-IBL657-6971張地:布張り、脚部:Φ13.0mmステンレス丸パイプ、背裏:PP樹脂成型品インディゴブルー布張りインディゴブルー
26,400
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57146279E169F-BK657-6963張地:布張り、脚部:Φ13.0mmステンレス丸パイプ、背裏:PP樹脂成型品ブラック布張りブラック
26,400
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57146288E169F-FGR657-6972張地:布張り、脚部:Φ13.0mmステンレス丸パイプ、背裏:PP樹脂成型品フォレストグリーン布張りフォレストグリーン
26,400
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57146297E169F-CR657-6967張地:布張り、脚部:Φ13.0mmステンレス丸パイプ、背裏:PP樹脂成型品キャロット布張りキャロット
26,400
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57146306E169-CBL657-6975張地:ビニールレザー張り、脚部:Φ13.0mmステンレス丸パイプ、背裏:PP樹脂成型品コバルトブルービニールレザーコバルトブルー
24,100
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57146315E169-BK657-6965張地:ビニールレザー張り、脚部:Φ13.0mmステンレス丸パイプ、背裏:PP樹脂成型品ブラックビニールレザーブラック
24,100
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57146331E169-GGR657-6960張地:ビニールレザー張り、脚部:Φ13.0mmステンレス丸パイプ、背裏:PP樹脂成型品グラスグリーンビニールレザーグラスグリーン
24,100
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする