ナイキ
ラウンジワークチェアー
体圧を適度に分散しながら安定した座り心地を提供します。
用途
ミーティング用
幅(mm)
513
高さ(mm)
782
奥行(mm)
522
張地
メッシュ
座面高さ(mm)
430
座幅(mm)
451
座奥行(mm)
444
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
スタッキング
床積10脚
キャスター有無
無
内容量
1脚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57146227
E410M-WH
657-6969
張地:メッシュ張り、背座:PP樹脂成型品、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ(M)クロームメッキ仕上(S)シルバー色塗装仕上
ホワイト
ホワイト
ホワイト
¥
34,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57146236
E410M-BK
657-6961
張地:メッシュ張り、背座:PP樹脂成型品、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ(M)クロームメッキ仕上(S)シルバー色塗装仕上
ブラック
ブラック
ブラック
¥
34,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57146245
E410S-WH
657-6962
張地:メッシュ張り、背座:PP樹脂成型品、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ(M)シルバー色塗装仕上
ホワイト
ホワイト
ホワイト
¥
29,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57146261
E410S-BK
657-6970
張地:メッシュ張り、背座:PP樹脂成型品、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ(M)シルバー色塗装仕上
ブラック
ブラック
ブラック
¥
29,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。