曜日別特売

ミーティングチェアー(肘付) E340型

ミーティングチェアー(肘付) E340型 - ナイキミーティングチェアー(肘付) E340型 - ナイキミーティングチェアー(肘付) E340型 - ナイキミーティングチェアー(肘付) E340型 - ナイキミーティングチェアー(肘付) E340型 - ナイキミーティングチェアー(肘付) E340型 - ナイキミーティングチェアー(肘付) E340型 - ナイキミーティングチェアー(肘付) E340型 - ナイキ
用途ミーティング用幅(mm)530張地布張りグリーン購入法適合色(脚部)シルバーキャスター有無内容量1脚
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57142429E341F-BGE656-7521張地:布張り、脚部:スチールパイプクロームメッキ仕上ベージュ785560
70,800
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142438E341F-BK656-7537張地:布張り、脚部:スチールパイプクロームメッキ仕上ブラック785560
70,800
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142447E341-IV656-9032張地:ビニールレザー張り、脚部:スチールパイプクロームメッキ仕上アイボリー785560
70,800
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142456E341-BG656-7500張地:ビニールレザー張り、脚部:スチールパイプクロームメッキ仕上ベージュ785560
70,800
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142465E341-BLK656-9057張地:ビニールレザー張り、脚部:スチールパイプクロームメッキ仕上ブラック785560
70,800
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142526E343F-BGE656-9049張地:布張り、脚部:スチールパイプクロームメッキ仕上ベージュ800550
91,800
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142535E343F-BK656-9039張地:布張り、脚部:スチールパイプクロームメッキ仕上ブラック800550
91,800
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142551E343-IV656-7508張地:ビニールレザー張り、脚部:スチールパイプクロームメッキ仕上アイボリー800550
91,800
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142560E343-BG656-9037張地:ビニールレザー張り、脚部:スチールパイプクロームメッキ仕上ベージュ800550
91,800
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142569E343-BLK656-9062張地:ビニールレザー張り、脚部:スチールパイプクロームメッキ仕上ブラック800550
91,800
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする