ナイキ
ミーティングチェアー(肘付) E368型
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール)、背・肘:PP+GF樹脂成型品、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:最大3脚、4本脚、肘付
用途
ミーティング用
材質
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール)、背・肘:PP+GF樹脂成型品、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)
568
奥行(mm)
507
張地
レザ-
座面高さ(mm)
420
座幅(mm)
450
座奥行(mm)
457
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
色(背面)
ブラック
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(座面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57149167
E368-B1-IV
680-8539
アイボリー
アイボリー
¥
43,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57149176
E368-B1-BR
680-8528
ブラウン
ブラウン
¥
43,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。