ミーティングチェアー(肘無) E390型

ミーティングチェアー(肘無) E390型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E390型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E390型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E390型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E390型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E390型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E390型 - ナイキミーティングチェアー(肘無) E390型 - ナイキ
用途ミーティング用幅(mm)460高さ(mm)815奥行(mm)530座面高さ(mm)460座幅(mm)460座奥行(mm)400グリーン購入法適合キャスター有無内容量1脚
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
張地
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57137870E390F-M7-RE656-2749張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上レッド布張りレッド
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137879E390F-M7-IV656-2718張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上アイボリー布張りアイボリー
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137888E390F-M8-GJ656-2711張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上グレージュ布張りグレージュ
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137897E390F-M8-CGL656-1228張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上チャコールグレー布張りチャコールグレー
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137906E390F-M8-DBL656-2745張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ダークブルー布張りダークブルー
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137915E390F-M8-BR656-1183張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ブラウン布張りブラウン
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137931E390F-M8-BK656-2714張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ブラック布張りブラック
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137940E390F-M8-BL656-1188張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ブルー布張りブルー
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137949E390F-M8-RE656-1207張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上レッド布張りレッド
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137958E390F-M8-IV656-1189張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上アイボリー布張りアイボリー
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137967E390-M7-WR656-1224張地:ビニールレザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ワインレッドビニールレザーワインレッド
88,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137976E390-M7-DBL656-2712張地:ビニールレザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ダークブルービニールレザーダークブルー
88,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57137985E390-M7-DBR656-2722張地:ビニールレザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ダークブラウンビニールレザーダークブラウン
88,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138001E390-M7-WH656-2708張地:ビニールレザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ホワイトビニールレザーホワイト
88,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138010E390-M7-BK656-1203張地:ビニールレザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ブラックビニールレザーブラック
88,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138019E390-M8-WR656-1220張地:ビニールレザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ワインレッドビニールレザーワインレッド
88,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138028E390-M8-DBL656-1227張地:ビニールレザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ダークブルービニールレザーダークブルー
88,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138037E390-M8-DBR656-2755張地:ビニールレザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ダークブラウンビニールレザーダークブラウン
88,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138046E390-M8-WH656-1191張地:ビニールレザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ホワイトビニールレザーホワイト
88,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57138055E390-M8-BK656-1196張地:ビニールレザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ブラックビニールレザーブラック
88,300
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142630E390F-M7-GJ656-7512張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上グレージュ布張りグレージュ
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142639E390F-M7-CGL656-7490張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上チャコールグレー布張りチャコールグレー
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142648E390F-M7-DBL656-7493張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ダークブルー布張りダークブルー
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142657E390F-M7-BR656-7538張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ブラウン布張りブラウン
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142666E390F-M7-BK656-7519張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ブラック布張りブラック
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57142675E390F-M7-BL656-9050張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上ブルー布張りブルー
88,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする