ミーティングチェアー(肘付) E560型 ルフィン Ruffin

ミーティングチェアー(肘付) E560型 ルフィン Ruffin ナイキ ミーティングチェアー(肘付) E560型 ルフィン Ruffin ナイキ ミーティングチェアー(肘付) E560型 ルフィン Ruffin ナイキ

布張り、背・小肘:PA+GF樹脂成型品、エラストマー、座:PP+GF樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、脚フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ塗装仕上、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター、4本脚キャスター付、肘付

用途ミーティング用 材質布張り、背・小肘:PA+GF樹脂成型品、エラストマー、座:PP+GF樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、脚フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ塗装仕上、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター 幅(mm)575 奥行(mm)535 張地布張り 座面高さ(mm)443 座幅(mm)460 座奥行(mm)448 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 色(背面)ブラック 内容量1脚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
E560BF-GG 57148677
E560BF-GG 57148677
57148677 E560BF-GG 681-0069 グレージュ グレージュ
52,300
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
E560BF-DGL 57148686
E560BF-DGL 57148686
57148686 E560BF-DGL 681-0066 ダークグレー ダークグレー
52,300
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
E560BF-INB 57148695
E560BF-INB 57148695
57148695 E560BF-INB 680-8544 インクブルー インクブルー
52,300
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする