ナイキ
ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ25.4mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、キャンチレバー脚、肘付
用途
ミーティング用
材質
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ25.4mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)
600
奥行(mm)
590
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
445
座幅(mm)
438
座奥行(mm)
415
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(脚部)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57148239
E298V-B1-BK
680-8571
ブラック
ブラック
ブラック
ブラック
¥
52,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148248
E298V-B1-BG
680-8525
ベージュ
ブラック
ベージュ
ブラック
¥
52,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148257
E298V-B1-NBL
680-8521
ネイビーブルー
ブラック
ネイビーブルー
ブラック
¥
52,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148266
E298V-H3-BK
681-0070
ブラック
ホワイト
ブラック
ホワイト
¥
52,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148275
E298V-H3-BG
680-8558
ベージュ
ホワイト
ベージュ
ホワイト
¥
52,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57148291
E298V-H3-NBL
680-8542
ネイビーブルー
ホワイト
ネイビーブルー
ホワイト
¥
52,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。