曜日別特売

F186 / 90度可動充電式LEDハンドライト

F186 / 90度可動充電式LEDハンドライト - TAKENOWF186 / 90度可動充電式LEDハンドライト - TAKENOWF186 / 90度可動充電式LEDハンドライト - TAKENOWF186 / 90度可動充電式LEDハンドライト - TAKENOWF186 / 90度可動充電式LEDハンドライト - TAKENOWF186 / 90度可動充電式LEDハンドライト - TAKENOWF186 / 90度可動充電式LEDハンドライト - TAKENOWF186 / 90度可動充電式LEDハンドライト - TAKENOW

最大90°までの角度調整ができる無段階ツイスト首振り機構です。
底面強力マグネットで使い方自由自在!
5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。
充電ケーブル付属。

用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ステンレス寸法(mm)160.5×27×30スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯連続使用時間13時間 / 4.5時間 / 3時間バッテリー3.6V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)メインライト:高輝度 LED, 100 / 600 / 1000防水保護等級IP65照射距離(m)最長180まで内容量1台
注意
※ご使用前に絶縁シートを外してください。
※ACアダプター付属しません。
※製品を分解しないでください。
※光を直視しないでください。
※必ず-10℃~40℃の範囲内で使用してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156307TN022
8,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする