曜日別特売

充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト

充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト - TAKENOW充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト - TAKENOW充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト - TAKENOW充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト - TAKENOW充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト - TAKENOW充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト - TAKENOW充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト - TAKENOW充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト - TAKENOW

メインとトップの2ヶ所光源。
底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。
5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。
180度調整ハンドル。
コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。
便利な充電スタンド付き。
充電ケーブル付属。

用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド材質ABS+TPE+PC寸法(mm)192×52×33スイッチトップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯本体質量(kg)約0.25連続使用時間トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間バッテリー3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600防水保護等級IP65内容量1台
注意
※ACアダプター付属しません。
※製品を分解しないでください。
※光を直視しないでください。
※必ず-10℃~40℃の範囲内で使用してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156316TN023
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする