DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格

DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong

・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。
・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。
・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。
※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。

用途
・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。
・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格UL2464 定格電圧(V)300 芯数2 難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠) プラグ全長L(mm)約11 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57158766 BS-DCC2464-24AWG1m 26 1 約1程度 ストレートプラグ 約3.0
600
599
659 (税込)
5日以内出荷

返品不可
59758907 BS-DCCCP-5521ML0.2m 12 0.2 約3程度 L型プラグ 約4.3
650
649
714 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158775 BS-DCC2464-24AWG2m 43 2 約1程度 ストレートプラグ 約3.0
650
649
714 (税込)
5日以内出荷

返品不可
59758916 BS-DCCCP-5521MS0.2m 12 0.2 約3程度 ストレートプラグ 約4.3
600
599
659 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158791 BS-DCC2464-22AWG1m 27 1 約2程度 ストレートプラグ 約3.5
650
649
714 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158800 BS-DCC2464-20AWG1m 37 1 約3程度 ストレートプラグ 約4.3
700
699
769 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158809 BS-DCC2464-22AWG2m 47 2 約2程度 ストレートプラグ 約3.5
750
749
824 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158818 BS-DCC2464-24AWG3m 61 3 約1程度 ストレートプラグ 約3.0
800
799
879 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158827 BS-DCC2464-18AWG1m 49 1 約5程度 ストレートプラグ 約5.0
800
799
879 (税込)
7日以内出荷

返品不可
57158836 BS-DCC2464-22AWG3m 66 3 約2程度 ストレートプラグ 約3.5
850
849
934 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158845 BS-DCC2464-20AWG2m 64 2 約3程度 ストレートプラグ 約4.3
900
899
989 (税込)
6日以内出荷

返品不可
57158861 BS-DCC2464-24AWG5m 96 5 約1程度 ストレートプラグ 約3.0
950
949
1,044 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158870 BS-DCC2464-18AWG2m 89 2 約5程度 ストレートプラグ 約5.0
1,000
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158879 BS-DCC2464-22AWG5m 104 5 約2程度 ストレートプラグ 約3.5
1,050
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158888 BS-DCC2464-20AWG3m 94 3 約3程度 ストレートプラグ 約4.3
1,150
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158897 BS-DCC2464-18AWG3m 129 3 約5程度 ストレートプラグ 約5.0
1,200
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158906 BS-DCC2464-20AWG5m 151 5 約3程度 ストレートプラグ 約4.3
1,250
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158915 BS-DCC2464-18AWG5m 211 5 約5程度 ストレートプラグ 約5.0
1,650
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158931 BS-DCC2464-20AWG10m 240 10 約3程度 ストレートプラグ 約4.3
3,000
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
57158940 BS-DCC2464-20AWG20m 517 20 約3程度 ストレートプラグ 約4.3
4,500
4,498
4,948 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする