曜日別特売

ワークチェアー STE型 シルエット Silhouette

ワークチェアー STE型 シルエット Silhouette - ナイキワークチェアー STE型 シルエット Silhouette - ナイキワークチェアー STE型 シルエット Silhouette - ナイキワークチェアー STE型 シルエット Silhouette - ナイキワークチェアー STE型 シルエット Silhouette - ナイキワークチェアー STE型 シルエット Silhouette - ナイキワークチェアー STE型 シルエット Silhouette - ナイキワークチェアー STE型 シルエット Silhouette - ナイキ

背と座が前傾姿勢に傾斜します。パソコン作業などに最適な姿勢が保てます。
ガススプリング機構により、スムーズに座面の上下調節ができます。また、着座時の衝撃を吸収し、ソフトな座り心地が得られます。
背の傾斜角度を4段階の角度で固定できます。最適なポジションでの姿勢が保てます。
座面右下のスライドレバーを操作することで、座面のポジションを前後60mmの範囲(7段階)で調節ができます。
骨盤をしっかりと支えることで背中が緩やかなカーブを描き、良い姿勢を保ちます。

用途
事務用
オフィス用
テレワーク用
会議用
ミーティング用
応接用
材質座:布張り、背:メッシュ張り、脚部:PA+GF樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター、座:モールドウレタン、肘:PA+GF樹脂成型品幅(mm)681高さ(mm)1005~1100奥行(mm)651機能座上下昇降機能:有座面高さ(mm)435~530座幅(mm)500座奥行(mm)390~450グリーン購入法適合色(脚部)ブラックランバーサポート内容量1脚
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
肘掛
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57147155STEB513F-BK671-8274背:ブラック/座:ブラックブラックブラック
99,600
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147171STEB513F-BL671-9785背:ブルー/座:ブルーブルーブルー
99,600
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147180STEB513F-RE671-8255背:レッド/座:レッドレッドレッド
99,600
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147189STEB513F-GR671-8276背:グリーン/座:グリーングリーングリーン
99,600
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147198STEB513F-GL671-9774背:グレー/座:グレーグレーグレー
99,600
74,980
82,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147207STEB512F-BK671-8296背:ブラック/座:ブラックブラックブラック
86,000
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147216STEB512F-BL671-9777背:ブルー/座:ブルーブルーブルー
86,000
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147225STEB512F-RE671-8246背:レッド/座:レッドレッドレッド
86,000
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147241STEB512F-GR671-8217背:グリーン/座:グリーングリーングリーン
86,000
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57147250STEB512F-GL671-8282背:グレー/座:グレーグレーグレー
86,000
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする