ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア

ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア - ナイキミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア - ナイキミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア - ナイキミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア - ナイキミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア - ナイキミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア - ナイキミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア - ナイキミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア - ナイキ

最適なポジションを瞬時にキープし、首や腰の負担を軽減するデスクワークチェアーです。
可動範囲30度のシンクロロッキングを採用しています。可動範囲内での任意位置固定が可能なので、通常姿勢からリラックス姿勢まで幅広く調節できます。ベストポジションで使用できます。
大型のランバーサポートは腰部をしっかりと支えます。左右のつまみを持って上下に60mmの範囲で体格に合わせて高さ調節が可能です。
肘パッドの上下・角度・前後の調節が可能です。上下は100mm、角度は内20度・外20度、前後48mm可動します。
大型タイプのヘッドレストは、後頭部を優しくしっかりと支えます。

用途
事務用
応接用
会議用
ミーティング用
テレワーク用
材質ヘッドレスト:布張りモールドウレタン、PP樹脂成型品、背:メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品幅(mm)680高さ(mm)1150~1230奥行(mm)600張地背:メッシュ張り、座:布張り肘掛機能座上下昇降機能:有座面高さ(mm)430~510座幅(mm)530座奥行(mm)430グリーン購入法適合色(脚部)ブラックランバーサポート色(背面)ブラックヘッドレスト布張りモールドウレタン、PP樹脂成型品、背:メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品、可動肘付内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57146638YE512FAHB-BE671-0352ベージュベージュ
213,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57146647YE512FAHB-BGD671-0349バーガンディバーガンディ
213,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57146656YE512FAHB-BLU671-0315ブルーブルー
213,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57146665YE512FAHB-DOR671-0375ディープオレンジディープオレンジ
213,700
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする