曜日別特売

ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策

ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 - 万方商事ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 - 万方商事ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 - 万方商事ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 - 万方商事ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 - 万方商事ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 - 万方商事ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 - 万方商事

ソーラーセンサーLED投光器は、高輝度LED60個搭載で広範囲を明るく照射する投光器です。昼間に太陽エネルギーをうけ充電するので電気代がかかりません。防犯に効果的な人感センサー(感知距離5m)付きで、夜間の侵入者を検知します。点灯時間・センサー感度を3つのダイヤルで自由調整が可能です。角度調節可能なヘッドで照射方向を自在に設定可能、479cmの長いケーブルで設置場所の制約が少なく、庭・玄関・店舗周辺に最適です。軽量&コンパクト設計で取り付け容易です。

用途照明・防犯用に。質量(kg)1.1寸法(cm)パネルサイズ:19×16、LEDライト:13.4×28連続点灯時間約4時間LED60個ケーブル長(cm)479距離センサー:約5m内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156289sl035
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする