ソーラーセンサーライト 防犯対策 4面発光 2個入り

ソーラーセンサーライト 防犯対策 4面発光 2個入り - 万方商事ソーラーセンサーライト 防犯対策 4面発光 2個入り - 万方商事ソーラーセンサーライト 防犯対策 4面発光 2個入り - 万方商事ソーラーセンサーライト 防犯対策 4面発光 2個入り - 万方商事ソーラーセンサーライト 防犯対策 4面発光 2個入り - 万方商事ソーラーセンサーライト 防犯対策 4面発光 2個入り - 万方商事ソーラーセンサーライト 防犯対策 4面発光 2個入り - 万方商事ソーラーセンサーライト 防犯対策 4面発光 2個入り - 万方商事

ソーラーセンサーライトは、防犯対策に最適なソーラーセンサーライトです。4面発光で270°広範囲を照らし、700ルーメンの明るさを実現(LED100個搭載)。IP65防水で雨風に強く、太陽光充電式のため電気代不要です。3モード(点灯/人感センサー/DIM調光)で省エネかつシーンに応じた使い分けができます。「防犯性」「コスト削減」「手軽さ」を兼ね備えた屋外照明の決定版です。

用途照明・防犯用に。質量(g)370寸法(cm)約13×9.5×7.8照明700ルーメン点灯方式常時点灯/センサーモード(低輝度)/センサーモード(高輝度)設置方法両面テープ、ネジ固定、吊るす充電時間(時間)約7動作時間約10時間バッテリー容量(mAh)1800センサー角度調整(°)120チップ数100個防水性IP65センサー感知範囲約3~5m内容量1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57156255sl068
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする