曜日別特売

ブロー製看板枠 H1400×W1100もたせ付

ブロー製看板枠 H1400×W1100もたせ付 - サンコー(三甲)ブロー製看板枠 H1400×W1100もたせ付 - サンコー(三甲)ブロー製看板枠 H1400×W1100もたせ付 - サンコー(三甲)

鉄板から複合板までビス無しで取付け可能なブロー看板枠です。看板全周をプラスチックの枠で覆う額縁構造で安全性に優れます。円形の突起により厚さ違いの看板でもガタツキを軽減します。片側6ヶ所に貫通孔を設置しており、ロープ等で固定が可能です。

用途鉄板、アルミ複合板の看板設置時の安全性向上に。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1695×1250×60寸法(縦×横)(mm)【表示面】1340×1045内容量1台
注意
※看板の外周4辺は枠内に入るため、表示が見えなくなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571586961103100007
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする