曜日別特売

ブレンU 0.5

ブレンU 0.5 - ゼブラブレンU 0.5 - ゼブラブレンU 0.5 - ゼブラブレンU 0.5 - ゼブラブレンU 0.5 - ゼブラ

ブレず、軽い力で濃く書けるボールペンです。ストレスフリーな書き心地のブレンからユーザビリティを追求したモデルが登場。筆記振動を防ぐ「ブレンシステム」と、新しく開発したS油性インクを搭載し、不安定な場所でも濃く書けて使いやすく大事なことをサッと書く時におすすめです。

質量(g)11.1インク色径(Φ)×全長(mm)最大径10.5×140.8替芯SY-0.5芯ボール径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57159561BAS87-BK
220
179
197(税込)
翌々日出荷
57159570BAS87-PUパープルパープル
220
179
197(税込)
翌々日出荷
57159579BAS87-BGRブルーグレーブルーグレー
220
179
197(税込)
翌々日出荷
57159588BAS87-MGミントグリーンミントグリーン
220
179
197(税込)
翌々日出荷
57159597BAS87-W
220
179
197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする