曜日別特売

中空樹脂スペーサー HOSシリーズ

中空樹脂スペーサー HOSシリーズ - タカチ電機工業中空樹脂スペーサー HOSシリーズ - タカチ電機工業

中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。

材質PA66乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)3.5ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57237751HOS3-3【スペーサー】30.1
170
169
186(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57237760HOS3-5【スペーサー】50.1
190
189
208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57237769HOS3-8【スペーサー】80.2
190
189
208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57237778HOS3-10【スペーサー】100.2
200
199
219(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57237787HOS3-12【スペーサー】120.3
200
199
219(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57237796HOS3-15【スペーサー】150.4
220
219
241(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする