タカチ電機工業
六角樹脂スペーサー HESシリーズ
M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質
PA66
色
乳白色
外径(mm)
5.5
ねじサイズ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57237699
HES3-5
【スペーサー】5
0.1
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57237708
HES3-8
【スペーサー】8
0.2
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57237717
HES3-10
【スペーサー】10
0.2
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57237726
HES3-12
【スペーサー】12
0.3
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57237735
HES3-15
【スペーサー】15
0.3
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660