LEDマルチライト

LEDマルチライト - 平野商会LEDマルチライト - 平野商会LEDマルチライト - 平野商会LEDマルチライト - 平野商会LEDマルチライト - 平野商会LEDマルチライト - 平野商会LEDマルチライト - 平野商会LEDマルチライト - 平野商会

シェードや三脚といったパーツがセットになったユニークなLEDライトです。ハンドライトとして使う以外にシェードを取り付けてランタンにしたり、三脚でテーブルライト、底面マグネットで鉄製品などに吸着させたり。
ハンドライト(調光可)、暖色ランタン(調光可)の他、赤色点滅でSOSを知らせることも可能です。
USB充電式でくり返しご使用いただけます。

材質ABS、PC、ステンレス、磁石、シリコン質量(g)約135(商品合計)電源USB リチウムイオン充電池1200mAh充電時間(時間)約2.5充電可能回数約300回直径×高さ(cm)4.2×11(本体)、8.5×11(本体+シェード)明るさ(Lm)ハンドライト:20~100、ランタン:30~150、赤色点滅:約40連続点灯時間(時間)ハンドライト:約2~40、ランタン:約4~50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57237866HRN-609
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする