COB型LEDライト NEO

COB型LEDライト NEO - 平野商会COB型LEDライト NEO - 平野商会COB型LEDライト NEO - 平野商会COB型LEDライト NEO - 平野商会COB型LEDライト NEO - 平野商会COB型LEDライト NEO - 平野商会

脅威の明るさで周囲を照らす、COB-LEDを2つ搭載した作業等です。両面、片面照射で明るさの調節が可能。また、手持ちでも置き形でも使用可能なので、用途にあわせて自在な使い方ができます。乾電池式で充電やコンセントの必要がなく、欲しい場所ですぐにご使用いただけます。

材質ABS、PC質量(g)約340電源単3電池×3(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×17×3.5ライト種類COB-LEDライト:30個×2連続点灯時間(時間)片面:約7、両面:約4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57237875HRN-575
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする